Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Siemens Indus.Sector analoges Überwachungsrelai s, Phasenfolgeüberwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-0766894
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UG45112AQ20
EAN/GTIN:
     4011209642508
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Siemens Indus.Sector analoges Überwachungsrelai s, Phasenfolgeüberwa 3UG4511-2AQ20 Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Mit abnehmbaren Klemmen, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 420 ... 690V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 420 ... 690V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Funktion Phasenfolgeüberwachung, Spannungsmessbereich 420 ... 690V, Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit 0s, Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit 0s, Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit 0s, Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit 0s, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Breite 22,5mm, Höhe 84mm, Tiefe 91mm, Analoges Überwachungsrelais, Phasenfolgeüberwachung 3X 420 bis 690V AC 50 bis 60 Hz, 1 Wechsler Federzugtechnik
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
420 ; 690
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
420 ; 690
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
true
Funktion Phasenausfallerkennung:
false
Funktion Unterspannungserkennung:
false
Funktion Überspannungserkennung:
false
Funktion Asymmetrieerkennung:
false
Spannungsmessbereich:
420 ; 690
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
22.5
Höhe:
84
Tiefe:
91

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais spannungsüberwachung frequenzüberwachung, phasenüberwachungsrelais siemens, phasenausfall überwachungsrelais, Drehfeldwächter, Drehfeldüberwachungsrelais, Drehstrom-Netzwächter, Drehstromüberwachungsgerät, Messrelais, Netzüberwachung, Netzüberwachungsrelais, Niederspannungs-Schalttechnik, Phasen-Ausfallrelais, Phasenrelais
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 49,49*
€ 54,68*
14 Tage
k.A.
€ 9,00*
ab € 51,77*
€ 57,28*
€ 6,95*
ab € 53,97*
€ 62,61*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 59,22*
€ 68,62*
€ 5,90*
ab € 77,08*
€ 85,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG