Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Siemens Indus.Sector Sicherheitsschaltgerät sic herheitsgerichtete S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-0764659
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3TK28100JA01
EAN/GTIN:
     4011209725201
Suchbegriffe:
Drehzahlüberwachungsrelais
Nachschaltgerät
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Siemens Indus.Sector Sicherheitsschaltgerät sic herheitsgerichtete S 3TK2810-0JA01 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 400 ... 400V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 400 ... 400V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Funktion Stillstandsüberwachung, Mit Rückführkreis, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 4, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 1, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter 2, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter 0, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Kategorie nach EN 954-1 4, SIL gemäß IEC 61508 3, Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level e, Breite 45mm, Höhe 138,5mm, Tiefe 120mm, SIRIUS Sicherheitsschaltgerät sicherheitsgerichtete Stillstandsüberwachung, AC 400V, 45.0mm, Schraubanschluss, FK unverz.: 3S 1Ö, FK verz.: 0, MK: 3, Autostart, Grundgerät, max. Fehler-Kat. EN954-1: 4
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
400
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
400
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktion Drehzahlüberwachung:
false
Funktion Stillstandsüberwachung:
true
Mit Rückführkreis:
true
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
4
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Kategorie nach EN 954-1:
4
SIL gemäß IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Mit TÜV-Zulassung:
false
Mit Zulassung für BG BIA:
false
Mit Zulassung nach UL:
false
Breite:
45
Höhe:
138.5
Tiefe:
120

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Stillstandswächter, Stillstandsüberwachung, Tachorelais, sicherheitsrelais siemens, Drehzahlwächter, Drehzahlüberwachungsgerät, Niederspannungs-Schalttechnik, Stillstandüberwachungsgerät, Stillstandüberwachungsrelais
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 432,94*
€ 448,12*
14 Tage
k.A.
€ 1,00*
ab € 465,57*
€ 482,92*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 546,95*
€ 568,63*
Frei Haus
€ 712,97*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,63*
€ 676,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,95*
€ 650,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG