Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

WAGO Kontakttechnik Feldbuscontroller Ethernet TCP/IP 10MB 750-842


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-0764196
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-842
EAN/GTIN:
     4045454527198
Suchbegriffe:
Feldbus-Controller
Feldbuscontroller
WAGO Kontakttechnik Feldbuscontroller Ethernet TCP/IP 10MB 750-842 Mit integrierter Stromversorgung, Eingangsspannung bei DC 24 ... 24V, Art der Eingangsspannung DC, Max. Eingangsstrom bei DC 0,5A, Ausgangsspannung bei DC 5 ... 24V, Art der Ausgangsspannung DC, Max. Ausgangsstrom bei DC 1,7A, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1, Unterstützt Protokoll für TCP/IP, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP20, Anzahl der Steckplätze 64, Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A, Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A, Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule, Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module, Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Mit Potenzialtrennung, Buskoppler für modularen Stationsaufbau vorhanden, Tragschienenmontage möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 51mm, Höhe 65mm, Tiefe 100mm, Programmierbare Feldbus-Controller kombinieren die Funktionalität der Feldbus-Koppler mit einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS), die Erstellung des Applikationsprogramms erfolgt mit der Software WAGO I/O PRO 32 gemäß IEC 61131-3. Der Programmierer hat Zugriff auf alle Feldbus- und E/A-Daten, Feldbusanschluss: RJ 45, Datenspeicher: 64 kByte, Programmspeicher: 128 kByte, Konfiguration mit Funktionsbausteinen, Spannung über Leistungskontakte: max. DC 24V, Strom über Leistungskontakte: max. DC 10 A, Übertragungsgeschwindigkeit 10 Mbit/s
Weitere Informationen:
Mit integrierter Stromversorgung:
true
Eingangsspannung bei DC:
24
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom bei DC:
0.5
Ausgangsspannung bei DC:
5 ; 24
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom bei DC:
1.7
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit optischer Schnittstelle:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
true
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Funkstandard WLAN 802.11:
false
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Steckplätze:
64
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:
true
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:
true
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
true
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
true
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
false
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Potenzialtrennung:
true
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
false
Buskoppler für modularen Stationsaufbau vorhanden:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
51
Höhe:
65
Tiefe:
100

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Feldbusmodul, Grundgerät, Grundmodul, I/O-System 750
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 527
pro Stück
€ 5,95*
ab € 275,86*
€ 297,14*
33 Tage
k.A.
pro Packung
Frei Haus
ab € 277,60*
€ 297,37*
pro Stück
€ 5,95*
€ 305,131*
9 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 317,40*
€ 335,06*
3 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 345,61*
€ 356,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,14*
€ 353,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,47*
€ 333,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,86*
€ 328,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG