|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-0764077 Herst.-Nr.: CG4-1 A540-600 FS2 EAN/GTIN: 9004257087730 |
| |
|
|  |  |
 | Kraus&Naimer Codierschalter 0-7 Rundumschalter CG4-1 A540-600 FS2 Schalterfunktion Codierschalter, Polzahl 1, Bemessungsdauerstrom Iu 10A, Anzahl der Schaltstellungen 8, Mit Nullstellung, Gerätebauart Einbaugerät, Geeignet für Frontbefestigung, Ausführung des Betätigungselements Knebel, Frontschildgröße 30x30 mm, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Die axiale Anordnung der Anschlussklemmen bei den CG-Schaltern ermöglicht, diese dicht nebeneinander oder direkt an den Kabelkanal anstoßend zu montieren. Die Anschlussschrauben sind im 45°-Winkel zur Schalterachse zugänglich. Dadurch können die Anschlussschrauben schräg von hinten (Fronteinbau) erreicht werden Weitere Informationen:  |  | Schalterfunktion: | Codierschalter | Polzahl: | 1 | Bemessungsdauerstrom Iu: | 10 | Anzahl der Schaltstellungen: | 8 | Mit Nullstellung: | true | Mit Rückzug in Nullstellung: | false | Gerätebauart: | Einbaugerät | Geeignet für Bodenbefestigung: | false | Geeignet für Frontbefestigung: | true | Geeignet für Verteilereinbau: | false | Geeignet für Zwischenbau: | false | Komplettgerät im Gehäuse: | false | Ausführung des Betätigungselements: | Knebel | Frontschildgröße: | 30x30 mm | Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Nockenschalter, Paketschalter, Schalter, Steuerschalter |
|  |  |
| |