Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Siemens Indus.Sector Frequenzumrichter 1,1kW Filter A 1AC200-240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-0763212
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32110AB211AB1
EAN/GTIN:
     4019169454070
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
siemens frequenzumrichter 1,1 kw
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter 1,1kw
Siemens Indus.Sector Frequenzumrichter 1,1kW Filter A 1AC200-240V 6SL3211-0AB21-1AB1 Netzspannung 200 ... 240V, Netzfrequenz 50/60 Hz, Eingangsphasenzahl 1, Ausgangsphasenzahl 3, Max. Ausgangsfrequenz 650Hz, Bemessungsausgangsspannung 240V, Bemessungsausgangsstrom 6A, Abgegebene Leistung bei Bemessungsausgangsspannung 1,1kW, Einsatz im Industriebereich zulässig, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Mit PC-Anschluss, Art des Umrichters sonstige, Schutzart (IP) IP20, Höhe 160mm, Breite 140mm, Tiefe 142mm, Analoge Ausgänge 0, Analoge Eingänge 0, Digitale Ausgänge 1, Digitale Eingänge 3, SINAMICS G110 ist ein Frequenzumrichter mit Grundfunktionalität für die Breite industrieller Antriebsanwendungen mit veränderbaren Drehzahlen. Der besonders kompakte Umrichter SINAMICS G110 arbeitet mit Spannungs-Frequenz-Steuerung an Einphasen-Netzen von 200 V bis 240 V. Er ist die ideale ¿preisbewusste¿ Frequenzumrichterlösung im unteren Leistungsbereich der Produktfamilie SINAMICS. Zu den Umrichtern SINAMICS G110 sind folgende netzseitige Leistungskomponenten erhältlich: EMV-Filter, Netzdrosseln, Sicherungen, Leistungsschalter. Außerdem ist folgendes Zubehör verfügbar: Bedienfeld, Montagezubehör, Inbetriebnahme-Tool
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200 ; 240
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
650
Bemessungsausgangsspannung:
240
Bemessungsausgangsstrom:
6
Abgegebene Leistung bei Bemessungsausgangsspannung:
1.1
Mit Bedienelement:
false
Einsatz im Industriebereich zulässig:
true
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
false
Mit PC-Anschluss:
true
Bremschopper integriert:
false
4-Quadrantenbetrieb möglich:
false
Art des Umrichters:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
160
Breite:
140
Tiefe:
142

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Drehzahlregler, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumrichter =< 1 kV, Frequenzumsetzer, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 527
€ 5,95*
ab € 156,44*
€ 173,49*
€ 6,95*
ab € 156,91*
€ 174,00*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,49*
€ 206,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,81*
€ 188,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,44*
€ 186,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG