Siemens Indus.Sector Push Button Panel PP17 I 16Kurzhubtasten 6AV3688-3CD13-0AX0 Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 0V, Versorgungsspannung bei DC 18 ... 30V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der digitalen Eingänge 16, Anzahl der digitalen Ausgänge 16, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Anzahl der Tasten 16, Mit parametrierbaren Tasten, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Betriebstemperatur 0 ... 55°C, Anzahl der Meldelampen 16, Anzahl der Farbmodi für LED 3, Anzahl der Einbauplätze für Befehls- und Meldegeräte 12, Fronteinbau möglich, Breite der Front 240mm, Höhe der Front 204mm, Einbautiefe 53mm, Pushbutton Panel PP17 I 16 Kurzhubtasten, 16 Flächen LEDS, 16 DE und 16 DA-Klemmen PROFIBUS DP12
 |  |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 0 |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 0 |
Versorgungsspannung bei DC: | 18 ; 30 |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Anzahl der digitalen Eingänge: | 16 |
Anzahl der digitalen Ausgänge: | 16 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
IO-Link Master: | false |
Anzahl der Tasten: | 16 |
Mit parametrierbaren Tasten: | true |
Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 |
Betriebstemperatur: | 0 ; 55 |
Anzahl der Meldelampen: | 16 |
Anzahl der Farbmodi für LED: | 3 |
Mit Tasten- und Meldelampentest: | false |
Anzahl der Einbauplätze für Befehls- und Meldegeräte: | 12 |
Tragschienenmontage möglich: | false |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Fronteinbau möglich: | true |
Rack-Montage möglich: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Breite der Front: | 240 |
Höhe der Front: | 204 |
Einbautiefe: | 53 |