Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Dold&Söhne Taktgeber E640M/A32H AC/DC24V+AC220-240V BA 7864.81


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-0758518
Hersteller:
     E. Dold & Söhne
Herst.-Nr.:
     0034514
EAN/GTIN:
     4030641345143
Suchbegriffe:
Asymmetrischer Taktgeber
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Taktgeber
Dold&Söhne Taktgeber E640M/A32H AC/DC24V+AC220-240V BA 7864.81 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel, Fernbedienung möglich, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 220 ... 240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ... 24V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Zeitbereich 0 ... 640s, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler 2, Breite 45mm, Höhe 73mm, Tiefe 133mm,
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
false
Funktion rückfallverzögert:
false
Funktion einschaltwischend:
false
Funktion ausschaltwischend:
false
Funktion Stern/Dreieck:
false
Funktion Impulsformend:
false
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
false
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
false
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
false
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
true
Mit Stecksockel:
false
Fernbedienung möglich:
true
Nur für Fernbedienung geeignet:
false
Aufsteckbar auf Schütz:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220 ; 240
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0 ; 640
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
false
Mit Halbleiterausgang:
false
Breite:
45
Höhe:
73
Tiefe:
133

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Verzögerer, Verzögerungsrelais, Zeitbaustein, Zeitmodul, Zeitrelais, Zeitschalter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 527
€ 5,95*
ab € 115,16*
€ 128,11*
€ 5,90*
ab € 115,58*
€ 128,57*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG