Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schneider Electric Frequenzumrichter 15kW m.Drossel ATV61HD15N4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-0756319
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV61HD15N4
EAN/GTIN:
     3389118080270
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 15kw
schneider electric frequenzumrichte...
Schneider Electric Frequenzumrichter 15kW m.Drossel ATV61HD15N4 Netzspannung 380 ... 480V, Netzfrequenz 50/60 Hz, Eingangsphasenzahl 3, Ausgangsphasenzahl 3, Max. Ausgangsfrequenz 1000Hz, Bemessungsausgangsspannung 480V, Bemessungsausgangsstrom 48A, Abgegebene Leistung bei Bemessungsausgangsspannung 15kW, Mit Bedienelement, Unterstützt Protokoll für CAN, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Schutzart (IP) IP20, Höhe 400mm, Breite 230mm, Tiefe 213mm, Analoge Ausgänge 1, Analoge Eingänge 2, Digitale Ausgänge 2, Digitale Eingänge 6, Max. Überlastmoment 120%, für den Betrieb von Drehstrom-Asynchronmotoren, mit speziellen Funktionen für Pump-und Lüftungstechnik, vollgraphisches Display (8 Zeilen), Sicherheitsfunktionen, inkl. EMV-Filter 2. Umgebung (Klasse A)
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380 ; 480
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
1000
Bemessungsausgangsspannung:
480
Bemessungsausgangsstrom:
48
Abgegebene Leistung bei Bemessungsausgangsspannung:
15
Mit Bedienelement:
true
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
true
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
false
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
400
Breite:
230
Tiefe:
213

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Drehzahlregler, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 6,95*
€ 1.710,02*
Lager 527
€ 5,95*
€ 1.853,57*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.853,57*
€ 2.205,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG