Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Siemens Indus.Sector Vakuumschütz 110kW/400V/AC -3 AC (40-60Hz)/DC-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-0755658
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT12646AD36
EAN/GTIN:
     4011209508705
Suchbegriffe:
Vakuumschütz
vakuumschütze siemens
Siemens Indus.Sector Vakuumschütz 110kW/400V/AC -3 AC (40-60Hz)/DC-B 3RT1264-6AD36 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 42 ... 48V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 42 ... 48V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 42 ... 48V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 330A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 225A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 128kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V 195A, Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V 110kW, Geeignet für Reiheneinbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 2, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, Vakuumschütz, 110kW/400V/AC-3 AC (40...60Hz)/DC-Betätigung UC 42-48V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S10 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
42 ; 48
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
42 ; 48
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
42 ; 48
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
330
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
225
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
128
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
195
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V:
110
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Drehstromschütz, Lastschütz, Leistungsschütz, Magnetschalter, Netz-Schütz, Niederspannungs-Schalttechnik, Schaltmodul, Schütz
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
€ 4,90*
€ 731,29*
15 Tage
k.A.
€ 1,00*
€ 731,30*
€ 6,95*
€ 799,45*
Lager 527
€ 5,95*
€ 858,80*
Frei Haus
€ 1.084,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,80*
€ 1.021,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG