Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Kontrollleuchte Z-EL/R230
Menge:
Stück
Produktinformationen
von AFB-Elektro
Artikel-Nr.:
527-0754700
Hersteller:
Felten & Guilleaume
Herst.-Nr.:
284921
EAN:
9007912488361
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Produktdetails:
Kontrollleuchte Z-EL/R230 Farbe der Kalotte rot
Leuchtmittel LED
Lampensockel
Bemessungsspannung 230V
Spannungsart AC
Breite in Teilungseinheiten 1
... >
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Befehls.- , Meldegerät
>
Leuchtmelder Komplettgerät
Weitere Suchbegriffe:
Komplettleuchtmelder
,
Leuchtmelder
,
Lichtsignal
,
Meldeleuchte
,
Melder
,
Modular-Signallampe
,
Reiheneinbaugerät
,
Signalleuchte
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 5 Tage
Versand
Netto
AFB-Elektro
5 Tage
€ 5,84*
€ 14,89*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von AFB-Elektro
Versand
von AFB-Elektro
Lieferzeit:
5 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von AFB-Elektro
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Kontrollleuchte Z-EL/G230
Felten & Guilleaume
284922
€ 14,89*
€ 17,72
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG