Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Näherungsschalter 3RG4012-0AG33


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Näherungsschalter 3RG4012-0AG33
Artikel-Nr.:  527-0750348
Hersteller:  Siemens
Herst.-Nr.:  3RG40120AG33
EAN:  4011209008076

Produktdetails:

  • Näherungsschalter 3RG4012-0AG33 Ausführung zylindrisch mit Gewinde
  • Ausgang PNP
  • Versorgungsspannungsbereich 15 ... 34V
  • Spannungsart DC
  • Anschlussart Kabel
  • Gewindemaß metrisch 12
  • Gewindesteigung 1mm
  • Gewindelänge 35mm
  • Erkennungsart induktiv
  • Schaltabstand 2mm
  • Werkstoff Messing vernickelt
  • Schutzart (IP) IP67
  • Einbau in Metall bündig
... > Binäre Sensorik, sicherheitsgerichtete Sensorik, F > Näherungsschalter > Induktiver Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungsschalter, Induktiver Sensor, Initiator, Näherungsinitiator, Schalter, Sensor
Angebote (3)
Versand
Netto
^
1 Tag
€ 5,95*
€ 36,70*
12 Tage
€ 9,40*
€ 39,56*
AFB-Elektro
€ 5,84*
€ 42,42*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
IFM Electronics
IF5826
€ 59,18*
€ 70,42
Ähnlich
Siemens
3RG40120KB00
€ 59,40*
€ 70,69
Ähnlich
Siemens
3RG40123AG01
€ 39,41*
€ 46,90
Ähnlich
Siemens
3RG40123AG33
€ 41,15*
€ 48,97
Ähnlich
Siemens
3RG40123KA00
€ 62,53*
€ 74,41
Ähnlich
Siemens
3RG40130AG33
€ 47,84*
€ 56,93
Ähnlich
Siemens
3RG40133AG33
€ 47,84*
€ 56,93
Ähnlich
Siemens
3RG40133KB00
€ 60,10*
€ 71,52
Ähnlich
Siemens
3RG40140AG33
€ 52,35*
€ 62,30
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG