Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Siemens Indus.Sector Haupt-/Not-Aus-Schalter 4p. 16A 7,5kW/400V 3LD2030-1TL13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-0750337
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD20301TL13
EAN/GTIN:
     4011209519251
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not-Aus
Siemens Indus.Sector Haupt-/Not-Aus-Schalter 4p. 16A 7,5kW/400V 3LD2030-1TL13 Ausführung als Lasttrennschalter, Ausführung als Hauptschalter, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter, Ausführung als Sicherheitsschalter, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 690V, Bemessungsdauerstrom Iu 16A, Bemessungsbetriebsleistung, AC-3, 400 V 5,5kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V 7,5kW, Polzahl 4, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Geeignet für Bodenbefestigung, Ausführung des Betätigungselements Knebel, Verriegelbar, Anschlussart Hauptstromkreis Rahmenklemme, Schutzart (IP), frontseitig IP44, Haupt -/Not-Aus-Schalter 4-polig IU=16, P/AC-23A bei 400V=7,5kW Bodenbefestigung Hutschienen/Zweilochbefestigung Knebelantrieb rot/gelb
Weitere Informationen:
Ausführung als Lasttrennschalter:
true
Ausführung als Hauptschalter:
true
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
true
Ausführung als Sicherheitsschalter:
true
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
true
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690
Bemessungsdauerstrom Iu:
16
Bemessungsbetriebsleistung, AC-3, 400 V:
5.5
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
7.5
Polzahl:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
false
Motorantrieb integriert:
false
Spannungsauslöser optional:
false
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung:
true
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
false
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Geeignet für Verteilereinbau:
false
Geeignet für Zwischenbau:
false
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Verriegelbar:
true
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Schutzart (IP), frontseitig:
IP44

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, hauptschalter siemens, hauptschalter 4 polig, not aus schalter 400v, 3LD, An-/Aus-Schalter, Bedienungsschalter, Ein-Ausschalter, Lasttrennschalter, Niederspannungs-Schalttechnik, Not-Aus-Schalter, Schalter, Trennschalter
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 15,98*
€ 17,64*
12 Tage
k.A.
€ 9,00*
ab € 17,52*
€ 19,36*
€ 6,90*
ab € 18,13*
€ 21,39*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 21,36*
€ 25,25*
€ 13,95*
ab € 21,63*
€ 25,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3LD2730-0TK13
ab € 43,71*
Ähnlich
Siemens
3LD2830-0TK13
ab € 55,31*
Ähnlich
Siemens
3LD2030-0TK13
ab € 12,67*
Ähnlich
Siemens
3LD2030-0TK11
ab € 12,67*
Ähnlich
Siemens
3LD2130-0TK13
ab € 13,75*
Ähnlich
Siemens
3LD2203-1TP53
ab € 24,09*
Ähnlich
Siemens
3LD2230-0TK13
ab € 16,72*
Ähnlich
Siemens
3LD2530-0TK13
ab € 25,29*
Ähnlich
Siemens
3LD2030-1TL11
ab € 15,98*
Ähnlich
Siemens
3LD2130-0TK11
ab € 13,75*
Ähnlich
Siemens
3LD2830-0TK11
ab € 55,31*
Ähnlich
Siemens
3LD2230-0TK11
ab € 16,72*
Ähnlich
Siemens
3LD2530-0TK11
ab € 25,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG