Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schneider Electric Netzdrossel 3ph. f.ATV 19A 2,0MH VW3SKLN019H002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric Netzdrossel 3ph. f.ATV 19A 2,0MH VW3SKLN019H002
Artikel-Nr.:
     527-0748571
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3SKLN019H002
EAN/GTIN:
     4012106079411
Suchbegriffe:
Netzdrossel
schneider electric netzdrossel
Schneider Electric Netzdrossel 3ph. f.ATV 19A 2,0MH VW3SKLN019H002 Geeignet als Netzdrossel, Polzahl, Primärseite 3, Bemessungsstrom bei AC 19 ... 19A, Bemessungsinduktivität 2mH,
Weitere Informationen:
Geeignet als Entstördrossel:
false
Geeignet als Netzdrossel:
true
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
false
Geeignet als Glättungsdrossel:
false
Geeignet als Ausgangsdrossel:
false
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungsstrom bei AC:
19
Bemessungsinduktivität:
2

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Drosselspule, Speicherdrossel, Spule
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 527
€ 5,95*
ab € 96,78*
€ 107,94*
€ 5,90*
ab € 105,38*
€ 117,34*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG