Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-0745899 Herst.-Nr.: 2299107 EAN/GTIN: 4017918832162 |
| |
|
|  |  |
 | Phoenix Contact Rundkabel FLK50/EZ-DR/100/Konf Funktion SPS-sonstige Geräte, Länge 1m, Geeignet für Eingangskarte SPS, Geeignet für Ausgangskarte SPS, Geeignet für digitale Signale, Geeignet für analoge Signale, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig Steckerleiste, Polzahl 32, Weitere Informationen:  |  | Funktion: | SPS-sonstige Geräte | Länge: | 1 | Geeignet für Eingangskarte SPS: | true | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | true | Geeignet für digitale Signale: | true | Geeignet für analoge Signale: | true | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Steckerleiste | Polzahl: | 32 |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel, Anschlusskabel, SPS-Verbindungskabel, Systemkabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 527 | |  | |  |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 41,10* | € 47,73* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 43,43* | € 47,80* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 5,25* | ab € 49,80* | € 55,05* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 57,66* | € 63,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|