Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-0745821 Herst.-Nr.: 2289586 EAN/GTIN: 4017918057640 |
| |
|
|  |  |
 | Phoenix Contact Rundkabel konfektioniert FLK50/EZ-DR/500/konf Funktion SPS-sonstige Geräte, Länge 5m, Geeignet für Eingangskarte SPS, Geeignet für Ausgangskarte SPS, Geeignet für digitale Signale, Geeignet für analoge Signale, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig Steckerleiste, Polzahl 32, Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen Weitere Informationen:  |  | Funktion: | SPS-sonstige Geräte | Länge: | 5 | Geeignet für Eingangskarte SPS: | true | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | true | Geeignet für digitale Signale: | true | Geeignet für analoge Signale: | true | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Steckerleiste | Polzahl: | 32 |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel, Anschlusskabel, SPS-Verbindungskabel, Systemkabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 527 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 53,81* | € 62,46* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 4,00* | ab € 57,93* | € 64,22* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 5,25* | ab € 67,94* | € 72,28* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 5,00* | ab € 78,76* | € 83,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|