Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Eaton (Moeller) Gateway CANopen XN-GW-CANOPEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-0742532
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     140050
EAN/GTIN:
     7640130120662
Suchbegriffe:
CANopen Buskoppler
CANopen Gateway
Eaton (Moeller) Gateway CANopen XN-GW-CANOPEN Versorgungsspannung bei DC 24 ... 24V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Unterstützt Protokoll für CAN, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP20, Tragschienenmontage möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 50,6mm, Höhe 113,25mm, Tiefe 74,4mm, Übertragungsraten: 1000 kBit/s, 800 kBit/s, 500 kBit/s, 250 kBit/s, 125 kBit/s, 50 kBit/s, 20 kBit/s, 10 kBit/s Adressbereich für CANopen 001 bis 127 (dez) 1 x 9-polige SUB-D-Buchse, 1 x 9-poliger SUB-D-Stecker 2 x Zugfederleisten für Direktverdrahtung PS/2-Buchse, Serviceschnittstelle für Anbindung an Software I/Oassistant) Adresseinstellung über 2 Hex-Drehkodierschalter Zur Versorgung des Gateways ist direkt neben dem Gateway das Versorgungsmodul XN-BR-24VDC-D zu montieren
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Funkstandard WLAN 802.11:
false
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
50.6
Höhe:
113.25
Tiefe:
74.4

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Anschaltbaugruppe, Bus-Schnittstelle, Buskoppler, CANopenmodul, Erweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Feldbusmodul, Gateway, Interface, Interface-Schnittstelle
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 205,87*
€ 216,54*
Lager 527
€ 5,95*
€ 261,353*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,353*
€ 311,01007
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG