Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Grundgerät FX1N-40MT-DSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:  527-0741321
Hersteller:  Mitsubishi
Herst.-Nr.:  141266
EAN:  k.A.

Produktdetails:

  • Grundgerät FX1N-40MT-DSS Anzahl der analogen Eingänge
  • integriert 0
  • Anzahl der analogen Ausgänge
  • integriert 0
  • Anzahl der digitalen Eingänge
  • integriert 24
  • Anzahl der digitalen Ausgänge
  • integriert 16
  • Versorgungsspannungsbereich 24 ... 24V
  • Versorgungsspannungsart DC
  • Erweiterbar
  • Ausführung kompakt
  • Speicherart
  • integriert EEPROM
  • Bearbeitungszeit (1K
  • Binäranweisung) 0,07ms
  • Max. Anzahl der adressierbaren digitalen E/A 128
  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS232 1
  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS422 0
  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS485 0
  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0
  • Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0
  • Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0
  • Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0
  • Speichererweiterung möglich
  • Befestigungsart
  • Tragschienenmontage
  • Befestigungsart
  • Wandmontage
  • Breite 130mm
  • Höhe 90mm
  • Tiefe 75mm
... > Steuerung > Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) > SPS-Grundgerät
Weitere Suchbegriffe: Basiskomponente, CPU, Grundgerät, SPS-Grundgerät, Steuerung, Zentralbaugruppe
Angebote (1)
Versand
Netto
AFB-Elektro
€ 5,84*
€ 491,71*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,71*
€ 585,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Mitsubishi
141261
€ 312,59*
€ 371,98
Ähnlich
Mitsubishi
141263
€ 312,59*
€ 371,98
Ähnlich
Mitsubishi
141268
€ 679,50*
€ 808,61
Ähnlich
Mitsubishi
141269
€ 654,65*
€ 779,03
Ähnlich
Mitsubishi
141248
€ 203,97*
€ 242,72
Ähnlich
Mitsubishi
141252
€ 281,97*
€ 335,54
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG