Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Mitsubishi Electric Grundgerät FX1N-24MR-ES/UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-0741317
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     141262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX1N CPU
Mitsubishi FX1N-Serie
Mitsubishi Zubehör
Mitsubishi Electric Grundgerät FX1N-24MR-ES/UL Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 100 ... 240V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Max. Anzahl der adressierbaren digitalen E/A 128, Ausführung kompakt, Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) 0,07ms, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Anzahl der analogen Eingänge 0, Anzahl der digitalen Eingänge 14, Anzahl der digitalen Ausgänge 10, Speicherart EEPROM, Programmspeichererweiterung möglich, Tragschienenmontage möglich, Wand-/Direktmontage möglich, Breite 90mm, Höhe 90mm, Tiefe 75mm, Zyklische Abarbeitung des gespeicherten Programms, Passwortschutz mit 3 Schutzebenen, 29 Grundbefehle, 2 Schrittsteueranweisungen, 89 Applikationsanweisungen, kommunikationsfähig in Verbindung mit Schnittstellen- und Kommunikationsadapter, Kompakt-SPS modular erweiterbar bis 128 Ein-/Ausgänge.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100 ; 240
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Anzahl der adressierbaren digitalen E/A:
128
Ausführung:
kompakt
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0.07
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
14
Anzahl der digitalen Ausgänge:
10
Mit optischer Schnittstelle:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Systemkomponente:
false
Speicherart:
EEPROM
Programmspeichererweiterung möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
true
Breite:
90
Höhe:
90
Tiefe:
75

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Basiskomponente, CPU, FX1N, Grundgerät, Kleinsteuerung, Kleinststeuerung, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Modularsteuerung, SPS
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 527
€ 5,95*
ab € 285,05*
€ 306,50*
Frei Haus
ab € 285,28*
€ 306,73*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,50*
€ 364,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,72*
€ 344,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,05*
€ 339,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG