Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Mitsubishi Electric Zählermodul A1SD61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-0740566
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     25713
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
System Q Zählermodul
Mitsubishi Electric Zählermodul A1SD61 Anzahl der Funktionen 1, Geeignet für Zählen, Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 34,5mm, Höhe 130mm, Tiefe 93,6mm,
Weitere Informationen:
Anzahl der Funktionen:
1
Redundanzfähigkeit:
false
Geeignet für Zählen:
true
Geeignet für Wägen:
false
Geeignet für Temperaturregelung:
false
Geeignet für Schweiß-Regelung:
false
Geeignet für Druck-Regelung:
false
Geeignet für NC:
false
Geeignet für Wegerfassung:
false
Geeignet für CNC:
false
Geeignet für SSI:
false
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:
true
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:
false
Geeignet für Durchfluss-Regelung:
false
Geeignet für Durchfluss-Messung:
false
Geeignet für Bahnsteuerung:
false
Geeignet für Nocken-Steuerung:
false
Geeignet für fliegende Säge:
false
Geeignet für Mehrachs-Regelung:
false
Geeignet für Einachs-Regelung:
false
Geeignet für Mehrachs-Positionierung:
false
Geeignet für Einachs-Positionierung:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
34.5
Höhe:
130
Tiefe:
93.6

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Funktionsmodul, MELSEC AnS, MELSEC QnAS, SPS-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,31*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,71*
€ 526,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,31*
€ 507,31
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG