Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schneider Electric Startpaket Zelio Logic 2 12 E/A100-240VAC SR2-PACKFU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-0734596
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SR2PACKFU
EAN/GTIN:
     3389110549393
Suchbegriffe:
Zelio Logic Grundmodul
Zelio Logic Komplettangebot
Schneider Electric Startpaket Zelio Logic 2 12 E/A100-240VAC SR2-PACKFU Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 100 ... 240V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Ausführung kompakt, Anzahl der digitalen Eingänge 8, Anzahl der digitalen Ausgänge 4,
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100 ; 240
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausführung:
kompakt
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Programmspeichererweiterung möglich:
false

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Basiskomponente, CPU, Grundgerät, Kleinsteuerung, Kleinststeuerung, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Modularsteuerung, SPS, SPS-Grundgerät
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 164,16*
€ 177,02*
3 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 166,57*
€ 177,79*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 160,85*
€ 178,24*
1 Tag
k.A.
€ 5,00*
ab € 162,60*
€ 187,46*
€ 6,95*
ab € 176,19*
€ 194,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,24*
€ 212,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,23*
€ 194,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fibox
6314575
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG