Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LED Signalleuchte Flächens 1171111


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
LED Signalleuchte Flächens 1171111
Artikel-Nr.:  527-0727494
Hersteller:  Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:  1171111
EAN:  4010337052388

Produktdetails:

  • LED Signalleuchte Flächens 1171111 Nennspannung 230V
  • Stromart AC
  • Schutzart (IP) IP20
  • Kalottenfarbe sonstige
... > Beleuchtungsanlage, -gerät > Außenleuchte > Gleisfeldleuchte (Außenleuchte)
Weitere Suchbegriffe: LED, Signalgerät
Angebote (3)
Versand
Netto
^
AFB-Elektro
10 Tage
€ 5,84*
€ 53,12*
5 Tage
€ 5,50*
€ 55,40*
12 Tage
€ 9,40*
€ 63,11*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Gira Giersiepen
1171112
€ 53,87*
€ 64,11
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG