Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CPU 314C-2 DP 24 DE/16 DA 6ES7314-6CG03-0AB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Artikel-Nr.:  527-0726554
Hersteller:  Siemens
Herst.-Nr.:  6ES73146CG030AB0
EAN:  4025515074496

Produktdetails:

  • CPU 314C-2 DP 24 DE/16 DA 6ES7314-6CG03-0AB0 Anzahl der analogen Eingänge
  • integriert 4
  • Anzahl der analogen Ausgänge
  • integriert 2
  • Anzahl der digitalen Eingänge
  • integriert 24
  • Anzahl der digitalen Ausgänge
  • integriert 16
  • Versorgungsspannungsbereich 24 ... 24V
  • Versorgungsspannungsart DC
  • Erweiterbar
  • Ausführung modular
  • Speichergröße 64kByte
  • Speicherart
  • integriert RAM
  • Bearbeitungszeit (1K
  • Binäranweisung) 0,002ms
  • Max. Anzahl der adressierbaren analogen E/A 248
  • Max. Anzahl der adressierbaren digitalen E/A 992
  • Protokoll PROFIBUS
  • Protokoll MPI
  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS232 0
  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS422 0
  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS485 2
  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0
  • Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0
  • Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0
  • Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1
  • Speichererweiterung möglich
  • Systemkomponente
  • Befestigungsart
  • Tragschienenmontage
  • Breite 120mm
  • Höhe 125mm
  • Tiefe 130mm
... > Steuerung > Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) > SPS-Grundgerät
Weitere Suchbegriffe: Simatic S7-300 Steuerung, SPS, SPS Logikmodul, Basiskomponente, CPU, Grundgerät, SPS-Grundgerät, Steuerung, Zentralbaugruppe
Angebote (3)
Versand
Netto
^
1 Tag
Frei Haus
€ 1.454,00*
AFB-Elektro
€ 5,84*
€ 1.680,25*
7 Tage
€ 5,25*
€ 1.817,50*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.680,25*
€ 1.999,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Siemens
6ES73135BF030AB0
€ 914,08*
€ 1.087,76
Sonstiges
Siemens
6ES73136CF030AB0
€ 1.168,32*
€ 1.390,30
Sonstiges
Mitsubishi
141261
€ 312,59*
€ 371,98
Sonstiges
Mitsubishi
141263
€ 312,59*
€ 371,98
Sonstiges
Mitsubishi
141266
€ 491,71*
€ 585,13
Sonstiges
Mitsubishi
141268
€ 679,50*
€ 808,61
Sonstiges
Mitsubishi
141269
€ 654,65*
€ 779,03
Sonstiges
Mitsubishi
141248
€ 203,97*
€ 242,72
Sonstiges
Mitsubishi
141252
€ 281,97*
€ 335,54
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG