Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Dold&Söhne Frequenzrelais 230V,AC50/60HZ AA9838.11 20-80HZ UH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-0726532
Hersteller:
     E. Dold & Söhne
Herst.-Nr.:
     0019306
EAN/GTIN:
     4030641193065
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
Dold&Söhne Frequenzrelais 230V,AC50/60HZ AA9838.11 20-80HZ UH Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 230 ... 230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 230 ... 230V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsspannung 230 ... 230V, Ansprechwert für Frequenz 20 ... 80Hz, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Breite 45mm, Höhe 77mm, Tiefe 127mm,
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Bemessungsspannung:
230
Ansprechwert für Frequenz:
20 ; 80
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
45
Höhe:
77
Tiefe:
127

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Frequenzrelais, Frequenzwächter, Frequenzüberwachungsgerät, Frequenzüberwachungsrelais, Messrelais, Relais
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 527
€ 5,95*
ab € 309,15*
€ 330,85*
Frei Haus
ab € 310,26*
€ 331,97*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,85*
€ 393,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,93*
€ 373,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,15*
€ 367,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG