Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Steuerrelais EASY719-DC-RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:  527-0722726
Hersteller:  Moeller
Herst.-Nr.:  274119
EAN:  4015082741198

Produktdetails:

  • Steuerrelais EASY719-DC-RC Anzahl der analogen Ausgänge
  • integriert 0
  • Anzahl der digitalen Eingänge
  • integriert 12
  • Anzahl der digitalen Ausgänge
  • integriert 6
  • Relaisausgang
  • Versorgungsspannungsbereich 24 ... 24V
  • Versorgungsspannungsart DC
  • Erweiterbar
  • Mit Zeitschaltuhr
  • Schaltstrom 10A
  • Mit Display
  • Protokoll sonstige Bussysteme
  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS232 0
  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS422 0
  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS485 0
  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0
  • Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0
  • Schutzart (IP) IP20
... > Steuerung > Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) > Logikmodul (SPS)
Weitere Suchbegriffe: RT-Relais, SPS, SPS Logikmodul, Zähler, Kleinst-SPS, Kompakt-SPS, Logikmodul, Steuerrelais
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 159,00*
1 Tag
pro Stück
€ 4,16*
€ 159,58*
12 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 176,95*
AFB-Elektro
pro Stück
€ 5,84*
€ 183,75*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 193,36*
Menge:  Stück  
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Moeller
EASY618-AC-RE
€ 123,00*
€ 146,37
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG