Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Grundgerät EASY 819-DC-RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:  527-0718475
Hersteller:  Moeller
Herst.-Nr.:  256269
EAN:  4015082562694

Produktdetails:

  • Grundgerät EASY 819-DC-RC Anzahl der analogen Eingänge
  • integriert 4
  • Anzahl der analogen Ausgänge
  • integriert 0
  • Anzahl der digitalen Eingänge
  • integriert 12
  • Anzahl der digitalen Ausgänge
  • integriert 6
  • Relaisausgang
  • Versorgungsspannungsbereich 24 ... 24V
  • Versorgungsspannungsart DC
  • Erweiterbar
  • Mit Zeitschaltuhr
  • Schaltstrom 8A
  • Mit Display
  • Protokoll sonstige Bussysteme
  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS232 0
  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS422 0
  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS485 0
  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0
  • Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0
  • Schutzart (IP) IP20
... > Steuerung > Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) > Logikmodul (SPS)
Weitere Suchbegriffe: RT-Relais, SPS, SPS Logikmodul, Zeitmodul, Kompakt-SPS, Logikmodul, Steuerrelais
Angebote (5)
Versand
Netto
^
1 Tag
Frei Haus
€ 209,00*
1 Tag
€ 4,16*
€ 211,63*
12 Tage
Frei Haus
€ 232,59*
AFB-Elektro
7 Tage
€ 5,84*
€ 241,53*
14 Tage
Frei Haus
€ 278,67*
Menge:  Stück  
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,53*
€ 287,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Moeller
EASY800-PC-CAB
€ 53,30*
€ 63,43
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG