Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitsschalter P1-25/I2-SI/HI11


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:  527-0718197
Hersteller:  Moeller
Herst.-Nr.:  207310
EAN:  4015082073107

Produktdetails:

  • Sicherheitsschalter P1-25/I2-SI/HI11 Polzahl 3
  • Anzahl der Schaltstellungen 2
  • Mit Nullstellung
  • Bemessungsdauerstrom lu 25A
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-3
  • 400 V 7,5kW
  • Schutzart (IP) IP65
  • Bauform Aufbau
  • Mit Bedienelement
... > Niederspannungs-Schalttechnik > Lastschalter, Lasttrennschalter, Steuerschalter > Umschalter
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter, Laststromschalter, Maschinenschalter, Motorschalter, Schalter, Umschalter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
12 Tage
€ 9,40*
€ 44,85*
AFB-Elektro
€ 5,84*
€ 45,38*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Moeller
207308
€ 36,78*
€ 43,77
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG