Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Turck Magnetfeldsensor f.Pneumatikzylinder BiM-AKT-AP6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-0717679
Hersteller:
     Turck
Herst.-Nr.:
     46750
EAN/GTIN:
     4047101103649
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensor für Pneumatikzylinder
Turck Magnetfeldsensor f.Pneumatikzylinder BiM-AKT-AP6X Ausführung des Schaltausgangs PNP, Breite des Sensors 30mm, Höhe des Sensors 15mm, Länge des Sensors 28mm, Gehäusebauform Quader, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 200mA, Bemessungsversorgungsspannung bei DC 10 ... 30V, Spannungsart DC,
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
30
Höhe des Sensors:
15
Länge des Sensors:
28
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
10 ; 30
Spannungsart:
DC

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: turck magnetfeldsensor, Magnetischer Näherungsschalter, Magnetschalter, Magnetsensor, Näherungsinitiator, Schalter, Sensor, Taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,83*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG