|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-0714195 Herst.-Nr.: 205349 EAN/GTIN: 4015082053499 |
| |
|
|  |  |
 | Eaton (Moeller) Glühlampe BA15d, 130V SL-L130 Sockel BA15d, Lampenform Birnen-Form, Farbe ohne, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 54mA, Lampenleistung 7W, Weitere Informationen:  |  | Sockel: | BA15d | Lampenform: | Birnen-Form | Halogen: | false | Krypton: | false | Farbe: | ohne | Geeignet für Taschenleuchten: | false | Geeignet für Anzeigezwecke: | true | Nennstrom: | 54 | Lampenleistung: | 7 |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 1,99* | € 2,29* |  |  |  | | |  | |  |  | € 13,95* | ab € 2,10* | € 2,60* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 2,15* | € 2,66* |  |  |  | Lager 527 | |  | |  |  | € 5,95* | – | € 2,7753* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 2,24* | € 2,78* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|