Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LED gn + Diode 6.. 24VDC 99.02.9.024.99


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
LED gn + Diode 6.. 24VDC 99.02.9.024.99
Artikel-Nr.:  527-0700424
Hersteller:  Finder
Herst.-Nr.:  9902902499
EAN:  8012823115597

Produktdetails:

  • LED gn + Diode 6.. 24VDC 99.02.9.024.99 Funktion Diode
  • Bemessungssteuerspeisespannung bei DC 6 ... 24V
  • Betätigungsart DC
  • LED-Anzeige
... > Niederspannungs-Schalttechnik > Schütz (NS) > Baustein für Schutzbeschaltung
Weitere Suchbegriffe: Freilaufdiode, Relais, Anzeigemodul, Diodenelement, Entstörmodul, LED-Baustein, Modul, Moduleinsatz, Schutzbeschaltung, Schutzmodul
Angebote (3)
Versand
Netto
^
1 Tag
€ 4,16*
€ 2,24*
AFB-Elektro
€ 5,84*
€ 2,63*
3 Tage
€ 6,50*
€ 3,41*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Finder
99.02.0.024.98
€ 3,96*
€ 4,71
Ähnlich
Finder
99.02.0.230.98
€ 3,96*
€ 4,71
Ähnlich
Finder
99.02.9.024.99
€ 3,41*
€ 4,06
Ähnlich
Finder
9980902499
€ 2,62*
€ 3,12
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG