Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ABB Automation P. du/dt-Ausgangsfilter IP00 max.Motork.150m NOCH0016-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-0700374
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     3AFE58982784
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
du/dt-Filter
ABB Automation P. du/dt-Ausgangsfilter IP00 max.Motork.150m NOCH0016-60 Geeignet als du/dt-Filter, Polzahl, Primärseite 3, Bemessungsbetriebsfrequenz 0 ... 300Hz, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Bemessungsstrom bei AC 15 ... 15A, Schutzart (IP) IP00, Zur Erweiterung der zulässigen Motorkabellängen
Weitere Informationen:
Geeignet als Sinus-Filter:
false
Geeignet als du/dt-Filter:
true
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
false
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
false
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 ; 300
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690
Bemessungsstrom bei AC:
15
Schutzart (IP):
IP00

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: EMV-Filter, Filter, Frequenzumrichter-Zubehör, Netzentstörfilter, Netzfilter, Niederspannungsfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,90*
€ 308,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,96*
€ 289,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,06*
€ 284,48
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG