Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Siemens Indus.Sector DIAZED-Sicherungseinsatz tr TNDZ,E16,2A,500V 5SA211
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
527-0657056
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5SA211
EAN/GTIN:
4001869021027
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
schraubsicherung siemens
Siemens Indus.Sector DIAZED-Sicherungseinsatz tr TNDZ,E16,2A,500V 5SA211 Baugröße NDz, Bemessungsstrom 2A, Bemessungsspannung 500V, Farbcode rosa, Betriebsklasse gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Auslösecharakteristik träge (T), Alle DIAZED-Sockel sind von unten einzuspeisen, damit der Gewindering spannungsfrei ist, wenn der Sicherungseinsatz entfernt wird. Eine sichere Kontaktierung der Sicherungseinsätze ist nur mit den DIAZED-Passschrauben gewährleistet. Die Bauformen und die Klemmen der DIAZED-Sockel sind unterschiedlich ausgeführt, um Installationsgewohnheiten Rechnung zu tragen. Das Sicherungssystem DIAZED ist ein sorgfältig aufeinander abgestimmtes Bauteilesystem, das eine beliebige Kombination der Komponenten ermöglicht, um den vielfältigen Anforderungen und Installationsgewohnheiten gerecht zu werden
Weitere Informationen:
Baugröße:
NDz
Bemessungsstrom:
2
Bemessungsspannung:
500
Farbcode:
rosa
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Sonderklassifizierung:
Sidab:false
... >
Inst.-Material - Sicherungsmaterial
>
Sicherungsmaterial
>
D-Sicherungseinsatz
Weitere Suchbegriffe:
D-Sicherungseinsatz
,
DIAZED-Sicherungseinsatz
,
Diazed-Sicherung
,
Schmelzeinsatz
,
Schmelzsicherung
,
Sicherung
,
Sicherungspatrone
Angebote
(8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1035
14 Tage
k.A.
10
€ 9,00*
ab € 1,35*
€ 1,49*
Lager 624
1
€ 9,90*
ab € 1,18*
€ 1,50*
Lager 721
10
€ 13,95*
–
€ 1,59*
Lager 527
1
€ 5,95*
ab € 1,31*
€ 1,67*
Lager 262
1
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 1,68*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 527
Versand:
Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIAZED-SICHERUNGSEINSATZ 500V TRAEG, TNDZ, E16, 10A
Siemens
5SA251
ab € 0,264*
Ähnlich
DIAZED-SICHERUNGSEINSATZ 500V TRAEG, TNDZ, E16, 16A
Siemens
5SA261
ab € 0,37*
Ähnlich
DIAZED-SICHERUNGSEINSATZ 500V TRAEG, TNDZ, E16, 20A
Siemens
5SA271
ab € 1,32*
Ähnlich
DIAZED-SICHERUNGSEINSATZ 500V TRAEG, TNDZ, E16, 25A
Siemens
5SA281
ab € 1,18*
Ähnlich
DIAZED-SICHERUNGSEINSATZ 500V TRAEG, TNDZ, E16, 4A
Siemens
5SA221
ab € 0,118*
Ähnlich
DIAZED-SICHERUNGSEINSATZ 500V TRAEG, TNDZ, E16, 6A
Siemens
5SA231
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG