Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fachboden NWS-FFE/19/2HE/T400


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Fachboden NWS-FFE/19/2HE/T400
Artikel-Nr.:  527-0651384
Hersteller:  Felten & Guilleaume
Herst.-Nr.:  255024
EAN:  4015082550240

Produktdetails:

  • Fachboden NWS-FFE/19/2HE/T400 Breite 432mm
  • Tiefe 400mm
  • Werkstoff Stahl
  • Oberfläche lackiert
  • Farbe grau
  • RAL-Nummer 7035
  • Belastbarkeit 25kg
... > Schrank, Gestell, Gehäuse, Baugruppenträger > Schaltschrank (leer) > Fachboden/Geräteträger für Schrank
Weitere Suchbegriffe: Boden, Schaltschrank-Fachboden
Angebote (1)
Versand
Netto
AFB-Elektro
€ 5,84*
€ 25,13*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Felten & Guilleaume
255016
€ 95,70*
€ 113,88
Ähnlich
Felten & Guilleaume
255019
€ 31,12*
€ 37,03
Ähnlich
Felten & Guilleaume
255020
€ 34,68*
€ 41,27
Ähnlich
Felten & Guilleaume
255023
€ 21,57*
€ 25,67
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG