Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hensel Bogen KT BV 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-0621309
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     KT BV 20
EAN/GTIN:
     4012591670230
Suchbegriffe:
Aussenbogen
Gelenkbogen
Kabelbogen
Hensel Bogen KT BV 20 Kabelrinnenhöhe 80,5mm, Kabelrinnenbreite 200mm, Abbiegung (Winkel) 90°, Bauform Gelenkbogen komplett, Ausführung mitgelieferter Verbinder, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt und beschichtet, Farbe lichtgrau, Kabelträgersystem zur Aufnahme der Kabelinstallation. Geeignet für Innenräume und die geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100 Teil 737. Hergestellt aus sendzimirverzinktem Stahlblech nach DIN EN 10 142, Materialstärke 1 mm, Seitenwände 1,2 mm. Mit zusätzlichem Oberflächenschutz durch außenseitige Strukturpulverbeschichtung im Farbton RAL 7035, lichtgrau. Das Kabelträger-System muss in allen Breiten bei vollgefüllten Rinnen einen minimalen Stützabstand von 3 m zulassen. Das Gesamtgewicht der gefüllten Kabelträger-Rinne, einschließlich Zusatzlasten, ist aus den Herstellerangaben zu ermitteln. Dementsprechend sind die Systembauteile auszuwählen und fachgerecht zu montieren. Es sind ausschließlich Originalsystembauteile wie Tragelemente, Winkel-, T-Kreuz-, Bogen- und Längenausgleich-Stücke zu verwenden. Bei der Ermittlung der Rinnenbreiten ist grundsätzlich eine 20 %ige Platzreserve vorzusehen. Die Tragbügelkonstruktionen müssen ein ungehindertes, seitliches Einlegen von Kabeln möglich machen (kein Einfädeln und Durchschleifen.). Lichtbänder, Abzweigkästen und Steckvorrichtungen müssen mit Systembauteilen am Kabelträger-System befestigt werden können. Befestigungen am Baukörper sind von der Bauleitung zu genehmigen. Die Trassenführung ist vor Beginn der Arbeiten mit dem Auftraggeber abzustimmen. Zur Befestigung der Systembauteile am Baukörper sind nur IfBt zugelassene Dübel zu verwenden und entsprechend den Richtlinien zu verarbeiten. Fabrikat Hensel. Typ KT. Kabelträger-Bogen, stufenlos verstellbar als Innen- oder Außenbogen, Breite 300 mm
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
80.5
Kabelrinnenbreite:
200
Abbiegung (Winkel):
90°
Bauform:
Gelenkbogen komplett
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Weitspann-Ausführung:
false
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
false
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
lichtgrau

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Etage, Fallstück, KT-Kabelträger, Kabelbahnbogen, Kabelbühnenbogen, Kabelpritschenbogen, Kabelrinnenbogen, Kabeltrassenbogen, Kabelwannenbogen, Niedergangsstück
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 527
€ 5,95*
ab € 70,48*
€ 78,62*
€ 6,90*
ab € 70,64*
€ 78,80*
€ 5,90*
ab € 77,88*
€ 86,88*
€ 6,95*
ab € 82,90*
€ 92,54*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG