Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Winkelstück, KT WS 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Produktbild
Artikel-Nr.:  527-0621303
Hersteller:  Hensel
Herst.-Nr.:  KT WS 10
EAN:  4012591670087
Hensel Winkelstück KT WS 10 Kabelträgersystem zur Aufnahme der Kabelinstallation. Geeignet für Innenräume und die geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100 Teil 737. Hergestellt aus sendzimirverzinktem Stahlblech nach DIN EN 10 142, Materialstärke 1 mm, Seitenwände 1,2 mm. Mit zusätzlichem Oberflächenschutz durch außenseitige Strukturpulverbeschichtung im Farbton RAL 7035, lichtgrau. Das Kabelträger-System muss in allen Breiten bei vollgefüllten Rinnen einen minimalen Stützabstand von 3 m zulassen. Das Gesamtgewicht der gefüllten Kabelträger-Rinne, einschließlich Zusatzlasten, ist aus den Herstellerangaben zu ermitteln. Dementsprechend sind die Systembauteile auszuwählen und fachgerecht zu montieren. Es sind ausschließlich Originalsystembauteile wie Tragelemente, Winkel-, T-Kreuz-, Bogen- und Längenausgleich-Stücke zu verwenden. Bei der Ermittlung der Rinnenbreiten ist grundsätzlich eine 20 %ige Platzreserve vorzusehen. Die Tragbügelkonstruktionen müssen ein ungehindertes, seitliches Einlegen von Kabeln möglich machen (kein Einfädeln und Durchschleifen.). Lichtbänder, Abzweigkästen und Steckvorrichtungen müssen mit Systembauteilen am Kabelträger-System befestigt werden können. Befestigungen am Baukörper sind von der Bauleitung zu genehmigen. Die Trassenführung ist vor Beginn der Arbeiten mit dem Auftraggeber abzustimmen. Zur Befestigung der Systembauteile am Baukörper sind nur IfBt zugelassene Dübel zu verwenden und entsprechend den Richtlinien zu verarbeiten. Fabrikat Hensel. Typ KT. Kabelträger-Winkelstück, sufenlos verstellbar, Breite 200 mm
Weitere Informationen:
Breite der Abzweigung:
100
Hoehe der Seitenwand:
80,5
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
false
Werkstoffguete:
sonstige
Oberflaeche:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
lichtgrau
RAL-Nummer:
7035
NATO-Lochbild:
false
... > Inst.-Material - Kanäle > Kabelrinnen/Tragkonstruktionen > Bogen für Kabelrinne
Weitere Suchbegriffe: Eckanbaustück, Eckverbinder, Kabelrinnenformstück, Kabelträger-Winkelstück, verstellbar, Winkelansatzstück
Angebote (3)
Versand
Netto
^
12 Tage
€ 9,40*
€ 34,48*
11 Tage
€ 6,90*
€ 34,49*
AFB-Elektro
€ 5,84*
€ 35,83*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG