Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Striebel&John Wandlerfeld MEAG, BH2 250 KF432


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-0620368
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX037086R9999
EAN/GTIN:
     4011617370864
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Striebel&John Wandlerfeld MEAG, BH2 250 KF432 Ausführung 1-stöckig, Anzahl der Zählerplätze 0, Anzahl der TSG-Plätze 0, Unterer Anschlussraum mit Hutschienen, Anzahl der Verteilerreihen 0, Breite 500mm, Höhe 900mm, Breite in Teilungseinheiten 24, Deckelausführung geschlossen mit Vorprägung, Anschlussraum 450mm, Komplettfeld für Messwandleranlage - Wandler und eventuell Prüfklemmen sind beizustellen
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
0
Anzahl der TSG-Plätze:
0
Unterer Anschlussraum:
mit Hutschienen
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Breite:
500
Höhe:
900
Breite in Teilungseinheiten:
24
Deckelausführung:
geschlossen mit Vorprägung
Anschlussraum:
450

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Zählerfeld, Zählertafel, Verteilerbaugruppe
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 6,95*
€ 765,98*
Lager 527
€ 5,95*
€ 892,36*
Frei Haus
€ 1.012,12*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,36*
€ 1.061,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG