Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Walther Werke Anschlussschrank 55kVA/1Abg/1Z/Direkt WA0011B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-0620091
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     WA0011B
EAN/GTIN:
     4015609346554
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
walther baustromverteiler
baustromverteiler ip44
Walther Werke Anschlussschrank 55kVA/1Abg/1Z/Direkt WA0011B Ausführung Anschlussschrank, Bemessungsstrom 80A, Anschlussleistung 55kVA, Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 125A / 400V / 5-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig 0, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0, Anzahl der Zählerfelder 1, Hauptschalter NH00, Hauptschalter-Bemessungsstrom 80A, Schutzart (IP) IP44, Bemessungsspannung 230/400 V, Höhe 970mm, Breite 480mm, Tiefe 265mm, Anschlussschrank 55 kVA/1 Abgang 1 Zählerplatz (B) Direktmessung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlussschrank
Bemessungsstrom:
80
Anschlussleistung:
55
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:
0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Zählerfelder:
1
Hauptschalter:
NH00
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
80
FI-Schalter:
false
Schutzart (IP):
IP44
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
970
Breite:
480
Tiefe:
265

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschrank, Stromverteiler, System Bosecker, Verteiler, Verteilerschrank, Zählerschrank
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 527
€ 5,95*
€ 790,22*
€ 75,00*
€ 913,56*
Frei Haus
€ 1.071,82*
€ 6,95*
€ 1.235,24*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,22*
€ 940,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG