Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stromstoßschalter UP, 260182300000


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Produktbild
Artikel-Nr.:  527-0609021
Hersteller:  Finder
Herst.-Nr.:  260182300000
EAN:  8012823238074
Finder Stromstoßschalter UP 26.01.8.230.0000
Weitere Informationen:
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
Unterputz
Einbauhoehe:
22
Anzahl der Schliesser:
1
Anzahl der Oeffner:
0
Anzahl der Umschalter:
0
Steuerspannung 1:
230
230
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50
60
Nennschaltstrom:
10
Versorgungsspannungsbereich:
230
230
Versorgungsspannungsart:
AC
... > Inst.-Material - Verteilungen/Einbaugeräte > Hausinstallationstechnik > Stromstoßschalter für Reiheneinbau
Weitere Suchbegriffe: Stromstossschalter, Unterputzschaltuhr, Ausschalter, Einbaugerät, Einschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, UP-Stromstoßschalter, Unterputzschalter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
AFB-Elektro
€ 5,84*
€ 5,86*
11 Tage
€ 6,90*
€ 8,55*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG