Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fränkische Kunststoffpanzerrohr 20,0x14,2mm gewellt FFKuS-EM-F 20 blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-0506400
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25340020
EAN/GTIN:
     4013960248944
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Fränkische Kunststoffpanzerrohr 20,0x14,2mm gewellt FFKuS-EM-F 20 blau Werkstoff PVC, Ausführung flammwidrig, Biegeverhalten biegsam, selbst zurückbildend, Druckfestigkeitsklasse mittel (Klasse 3), Schlagfestigkeit mittel (Klasse 3), Unterputz, Aufputz, Auf Holz, Hohlwand, Betoninstallation, Maschinen und Anlageninstallation, Unterflurinstallation (Estrich), Erdreich, Innendurchmesser 14,2mm, Außendurchmesser 20mm, Einsatztemperatur -25 ... 60°C, Farbe blau, Mit hochgleitfähiger Innenschicht und Außenmantel, außen glatt und innen gewellt. VDE 0605
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVC
Halogenfrei:
false
Ausführung flammwidrig:
true
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Mit Muffe:
false
Druckfestigkeitsklasse:
mittel (Klasse 3)
Schlagfestigkeit:
mittel (Klasse 3)
Unterputz:
true
Aufputz:
true
Auf Holz:
true
Hohlwand:
true
Betoninstallation:
true
Maschinen und Anlageninstallation:
true
Unterflurinstallation (Estrich):
true
Installation im Freien:
false
Erdreich:
true
Innendurchmesser:
14.2
Außendurchmesser:
20
Einsatztemperatur:
-25 ; 60
Farbe:
blau

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Kunststoff Panzerrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffpanzerrohr, Kunststoffrohr, Montagerohr, Panzerrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, PVCRohr, Schutzrohr, Wellenrohr, Wellrohr, kunststoffrohr biegsam, pvc panzerrohr, Cupa-Rohr, FFKuS-EM, Flexrohr, Installationsrohr, Isolierrohr, Isolierstoffrohr, Kunststoff-Isolierrohr, Kunststoff-Panzerrohr
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
50
€ 6,95*
€ 1,3329*
Lager 527
50
€ 5,95*
€ 1,6819*
50
€ 5,90*
€ 3,234*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,6819*
€ 2,00146
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 84,095* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG