Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schramm Tech-Trade Stapa-Steckrohr sw lackiert ISS 20


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-0505562
Hersteller:
     Schramm Tech-Trade
Herst.-Nr.:
     ISS 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Schramm Tech-Trade Stapa-Steckrohr sw lackiert ISS 20 Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte Stahl (Bandstahl gewalzt), Oberfläche lackiert, Ausführung starr ohne Gewinde, Unterputz, Aufputz, Maschinen und Anlageninstallation, Installation im Freien, Installation auf Holz, Hohlwandinstallation, Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4), Außendurchmesser 20mm, Zur Verwendung als Installationsrohr in Anwendungen mit hoher Druckfestigkeit und Temperaturberständigkeit. In Übereinstimmung mit DIN EN 50086-2-1, VDE 0605-2-1 und EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Stahl (Bandstahl gewalzt)
Oberfläche:
lackiert
Oberfläche poliert:
false
Ausführung:
starr ohne Gewinde
Unterputz:
true
Aufputz:
true
Betoninstallation:
false
Maschinen und Anlageninstallation:
true
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
false
Unterflurinstallation (Estrich):
false
Installation im Freien:
true
Installation auf Holz:
true
Hohlwandinstallation:
true
Installation im Erdreich:
false
Druckfestigkeitsklasse:
schwer (Klasse 4)
Außendurchmesser:
20

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Metall-Rohr, Metallrohr, Montagerohr, Panzerrohr, Schutzrohr, Stahlpanzerrohr, Stapa-Rohr, Staparohr, Steckrohr, Installationsrohr, Leerrohr, Rohr, Stahlrohr, Stahlsteckrohr, Stangenrohr
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 527
3
€ 5,95*
€ 14,0785*
3
€ 5,90*
€ 27,6087*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 14,0785*
€ 16,75342
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 42,2355* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG