|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-0500206 Herst.-Nr.: 29511350 EAN/GTIN: 4013960167535 |
| |
|
|  |  |
 | Fränkische Fundamentrohr FurowellDN350 1000mm Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyethylen, Oberfläche unbehandelt, Farbe schwarz, Ausführung starr, Form außen gewellt, innen glatt, Innendurchmesser 343mm, Außendurchmesser 398mm, Verbundrohr aus PE, in Verbundweise, hohe Druckfestigkeit Weitere Informationen:  |  | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyethylen | Oberfläche: | unbehandelt | Oberfläche poliert: | false | Farbe: | schwarz | Ausführung: | starr | Form: | außen gewellt, innen glatt | Innendurchmesser: | 343 | Außendurchmesser: | 398 |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Erdschutzrohr, Furowell, Kabelschutzsystem, Kabuflex-Kabelschutzrohr, Kabuflexrohr, Kanalrohr, Kunststoffrohr |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 32,94* | € 38,25* |  |  |  | Lager 527 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 42,59* | € 49,45* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 52,73* | € 61,22* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 59,94* | € 69,46* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|