|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-0498223 Herst.-Nr.: CM586043 EAN/GTIN: 3599075860437 |
| |
|
|  |  |
 | Legrand (Cablofil) Ausleger therm.vz UC 50 GC Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche tauchfeuerverzinkt, Farbe ohne, Schnappbefestigung für Gitterrinnen, zum Anschrauben an Ausleger Weitere Informationen:  |  | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | false | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberfläche: | tauchfeuerverzinkt | Farbe: | ohne |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Befestigungsklemme, Befestigungsmaterial, Kabelbahnbefestigung, Kabelbühnenbefestigung, Kabelpritschenbefestigung, Kabelrinnenbefestigung, Kabeltrassenbefestigung, Kabelwannenbefestigung, Montagematerial |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 527 | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 2,72* | € 3,39* |  |  |  |  | | |  | | 25 |  | € 6,95* | – | € 3,61* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 3,88* | € 4,78* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 4,73* | € 5,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|