Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kupplung G1713 (Paar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Kupplung G1713 (Paar)
Artikel-Nr.:  527-0493341
Hersteller:  Tehalit
Herst.-Nr.:  G1713
EAN:  4012740847711

Produktdetails:

  • Kupplung G1713 (Paar) Höhe des Geräteeinbaukanals von/bis ... mm
  • Tiefe des Geräteeinbaukanals 130mm
  • Bauform Kupplung
  • Ausführung universal
  • Werkstoff Stahl
  • Werkstoffgüte sonstige
  • Halogenfrei
  • Farbe natur
... > Elektroinstallationsanlage, -gerät > Elektroinstallationsanlage, -gerät (Teile) > Installationskabelkanal (Metall, Teile)
Weitere Suchbegriffe: Brüstungskanalkupplung, Geräteeinbaukanalkupplung, Kupplung, Stoßstellenverbinder
Angebote (1)
Versand
Netto
AFB-Elektro
€ 5,84*
€ 2,59*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Tehalit
G1711
€ 2,80*
€ 3,33
Ähnlich
Tehalit
G1717
€ 2,67*
€ 3,18
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG