Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kanal FB 99230 cws


Menge:  Meter  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Kanal FB 99230 cws
Artikel-Nr.:  527-0492009
Hersteller:  Tehalit
Herst.-Nr.:  FB9923009001
EAN:  4012740113717

Produktdetails:

  • Kanal FB 99230 cws Kanalhöhe 100mm
  • Kanalbreite 230mm
  • Länge 2000mm
  • Werkstoff Kunststoff
  • Oberfläche unbehandelt
  • Farbe cremeweiß
  • RAL-Nummer 9001
  • Anzahl der festen Trennwände 0
  • Anzahl der steckbaren Trennwände 4
  • Befestigungsart Bodenlochung
  • Deckelausführung lose
  • Kabelhalteklammer
... > Elektroinstallationsanlage, -gerät > Kabeltragekonstruktion > Installationskanal (Kunststoff)
Weitere Suchbegriffe: Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Installationskanal, Kanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Leitungsführungskanal, Leitungskanal
Angebote (3)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
12 Tage
6
€ 9,40*
€ 66,72*
AFB-Elektro
2
€ 5,84*
€ 71,17*
3 Tage
2
€ 6,50*
€ 87,01*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 71,17*
€ 84,69
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Vergleichspreis: 2 Meter für € 142,34*
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Tehalit
FB6023009010
€ 96,80*
€ 115,19
Ähnlich
Tehalit
FB8013007035
€ 62,04*
€ 73,83
Ähnlich
Tehalit
FB8013009010
€ 62,04*
€ 73,83
Ähnlich
Tehalit
FB80130090011
€ 62,04*
€ 73,83
Ähnlich
Tehalit
FB9923007035
€ 197,24*
€ 234,72
Ähnlich
Tehalit
FB9923009001
€ 174,02*
€ 207,08
Ähnlich
Tehalit
FB9923009010
€ 174,02*
€ 207,08
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG