Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kanal FWK 30-50110 vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  AFB-Elektro
Kanal FWK 30-50110 vz
Artikel-Nr.:  527-0490015
Hersteller:  Tehalit
Herst.-Nr.:  FWK3501100VERZ
EAN:  4012740207508

Produktdetails:

  • Kanal FWK 30-50110 vz Kanalhöhe 88mm
  • Kanalbreite 150mm
  • Länge 1500mm
  • Werkstoff Stahl
  • Oberfläche bandverzinkt
  • Farbe natur
  • Anzahl der festen Trennwände 0
  • Anzahl der steckbaren Trennwände 0
  • Befestigungsart Bodenlochung
  • Deckelausführung lose
... > Elektroinstallationsanlage, -gerät > Elektroinstallationsanlage, -gerät (Teile) > Installationskabelkanal (Metall, Teile)
Weitere Suchbegriffe: Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Feuerschutzkanal, Feuerwiderstandskanal, Funktionserhaltungskanal, Installationskanal, Kanal
Angebote (1)
Versand
Netto
AFB-Elektro 3 Tage € 5,84* € 120,21*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  120,21* €  143,05 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Kanal FWK 30-50060 vz
Tehalit
FWK3500600VERZ
€ 108,32* € 128,90
Ähnlich
Kanal FWK 30-50210 vz
Tehalit
FWK3502100VERZ
€ 168,58* € 200,61
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG