Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Phoenix Contact Abdeckprofil blau CD COVER 80 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-0487143
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240334
EAN/GTIN:
     4046356508148
Suchbegriffe:
Abdeckung
Deckelsegment
Kabelanlage
Kanalabdeckung
Phoenix Contact Abdeckprofil blau CD COVER 80 BU Für Kanalbreite 80mm, Länge 2000mm, Farbe blau,
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
80
Länge:
2000
Halogenfrei:
false
Farbe:
blau

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 527
10
€ 5,95*
€ 6,5617*
1
€ 9,90*
€ 7,6247*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,5617*
€ 7,80842
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,617* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG