Produktinformationen von AFB-Elektro |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-0472630 Herst.-Nr.: 613 906 01 EAN: 4013902090136 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - Klemmenkasten RK 4/12L-leer Nennquerschnitt 4mm²
- Länge 130mm
- Breite 130mm
- Tiefe 75mm
- Art der Einführung Kabel
- Montageart Aufputz
- Anzahl der Einführungen 12
- Werkstoff Kunststoff
- Schutzart (IP) IP66
- Farbe lichtgrau
- Halogenfrei
- Mit Deckel
- Deckelbefestigung geschraubt
- Plombierbar
- Bemessungsisolationsspannung Ui 400V
- Funktionserhalt nein
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmengehäuse, Ex-Abzweigkasten, Ex-Kabelabzweigkasten, Ex-Klemmkasten, Kabelkasten, Kasten, Klemmenkasten, Sicherheitskasten, Verteiler |
|  |  |
|
 |  | Angebote (2) | |  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AFB-Elektro | |  |  |  |  |  | € 5,84* | € 10,1428* |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 9,40* |
€ 10,2816* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von AFB-Elektro |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | Vergleichspreis: 1 Stück für € 10,15* |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro |  | Versand von AFB-Elektro |  |  |  | | Lieferzeit: | 5 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 5,84* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 9,61* | € 11,44 | Ähnlich | | | | € 45,92* | € 54,64 | Ähnlich | | | | € 13,63* | € 16,22 | Ähnlich | | | | € 15,49* | € 18,43 | Ähnlich | | | | € 21,99* | € 26,17 | Ähnlich | | | | € 9,22* | € 10,97 | Ähnlich | | | | € 12,16* | € 14,47 | Ähnlich | | | | € 12,78* | € 15,21 | Ähnlich | | | | € 19,59* | € 23,31 | Ähnlich | | | | € 129,51* | € 154,12 | Ähnlich | | | | € 22,92* | € 27,27 | Ähnlich | | | | € 32,03* | € 38,12 | Ähnlich | | | | € 51,65* | € 61,46 |
|  |  |
|
 |
|
|