Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kabelkasten A 11/5 VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Kabelkasten A 11/5 VDE
Artikel-Nr.:  527-0471033
Hersteller:  OBO Bettermann
Herst.-Nr.:  2000326
EAN:  4012195152057

Produktdetails:

  • Kabelkasten A 11/5 VDE Anzahl der Anschlussklemmen 5
  • Max. Leiterquerschnitt 2,5mm²
  • Länge 85mm
  • Breite 85mm
  • Tiefe 40mm
  • Montageart Aufputz
  • Anzahl der Einführungen 12
  • Art der Einführung Kabel
  • Werkstoff Kunststoff
  • Oberfläche unbehandelt
  • Farbe grau
  • Schutzart (IP) IP54
  • Mit Deckel
  • Deckelbefestigung aufrastend
  • Bemessungsisolationsspannung Ui 660V
  • Für Ex-Zone ohne
  • Funktionserhalt ohne
  • Temperatureinsatzbereich -40 ... 80°C
... > Elektroinstallationsanlage, -gerät > Elektroinstallationsanlage, -gerät (Teile) > Klemmkasten, Verteilerdose (komplett)
Weitere Suchbegriffe: Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelkasten, Kasten, Klemmenkasten, Verteiler
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
12 Tage
10
€ 9,40*
€ 1,7255*
AFB-Elektro
1
€ 5,84*
€ 1,8003*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8003*
€ 2,14236
pro Stück
Vergleichspreis: 1 Stück für € 1,81*
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
OBO Bettermann
2000342
€ 0,75*
€ 0,89
Ähnlich
OBO Bettermann
2001055
€ 0,78*
€ 0,93
Ähnlich
OBO Bettermann
2000016
€ 0,63*
€ 0,75
Ähnlich
OBO Bettermann
2000091
€ 2,29*
€ 2,73
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG