Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kabelkasten A 11/VDE leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Kabelkasten A 11/VDE leer
Artikel-Nr.:  527-0471030
Hersteller:  OBO Bettermann
Herst.-Nr.:  2000342
EAN:  4012195152170

Produktdetails:

  • Kabelkasten A 11/VDE leer Nennquerschnitt 2,5mm²
  • Länge 85mm
  • Breite 85mm
  • Tiefe 40mm
  • Art der Einführung Kabel
  • Montageart Aufputz
  • Anzahl der Einführungen 12
  • Werkstoff Kunststoff
  • Schutzart (IP) IP54
  • Farbe lichtgrau
  • Mit Deckel
  • Deckelbefestigung aufrastend
  • Bemessungsisolationsspannung Ui 660V
  • Funktionserhalt nein
  • Temperatureinsatzbereich -40 ... 80°C
... > Elektroinstallationsanlage, -gerät > Elektroinstallationsanlage, -gerät (Teile) > Klemmkasten, Verteilerdose (komplett)
Weitere Suchbegriffe: Ex-Abzweigkasten, Ex-Kabelabzweigkasten, Ex-Klemmkasten, Feuchtraum-Abzweigkasten, Kabelkasten, Kasten, Klemmenkasten, Sicherheitskasten, Verteiler
Angebote (2)
Versand
Netto
^
AFB-Elektro
7 Tage
€ 5,84*
€ 0,7484*
12 Tage
€ 9,40*
€ 1,315*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7484*
€ 0,8906
pro Stück
Vergleichspreis: 1 Stück für € 0,75*
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
OBO Bettermann
2000326
€ 1,81*
€ 2,15
Ähnlich
OBO Bettermann
2001055
€ 0,78*
€ 0,93
Ähnlich
OBO Bettermann
2000016
€ 0,63*
€ 0,75
Ähnlich
OBO Bettermann
2000091
€ 2,29*
€ 2,73
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG