Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kabelabzweigkasten K 9100


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Kabelabzweigkasten K 9100
Artikel-Nr.:  527-0470622
Hersteller:  Hensel
Herst.-Nr.:  60010000
EAN:  4012591600107

Produktdetails:

  • Kabelabzweigkasten K 9100 Nennquerschnitt 10mm²
  • Länge 167mm
  • Breite 125mm
  • Tiefe 82mm
  • Art der Einführung Kabel
  • Montageart Aufputz
  • Anzahl der Einführungen 10
  • Werkstoff Kunststoff
  • Schutzart (IP) IP65
  • Farbe lichtgrau
  • Halogenfrei
  • Mit Deckel
  • Deckelbefestigung geschraubt
  • Plombierbar
  • Bemessungsisolationsspannung Ui 690V
  • Funktionserhalt nein
  • Temperatureinsatzbereich -40 ... 70°C
... > Elektroinstallationsanlage, -gerät > Elektroinstallationsanlage, -gerät (Teile) > Klemmkasten, Verteilerdose (komplett)
Weitere Suchbegriffe: Ex-Abzweigkasten, Ex-Kabelabzweigkasten, Ex-Klemmkasten, Kabelkasten, Kasten, Klemmenkasten, Sicherheitskasten, Verteiler
Angebote (3)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
AFB-Elektro
7 Tage
1
€ 5,84*
€ 7,81*
5 Tage
5
€ 9,40*
€ 8,51*
2 Tage
1
€ 6,50*
€ 9,30*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hensel
K 9101
€ 26,10*
€ 31,06
Ähnlich
Hensel
60008000
€ 9,26*
€ 11,02
Ähnlich
Hensel
60011000
€ 11,92*
€ 14,18
Ähnlich
Hensel
60013000
€ 15,05*
€ 17,91
Ähnlich
Hensel
60014000
€ 23,13*
€ 27,52
Ähnlich
Hensel
10702000
€ 37,12*
€ 44,17
Ähnlich
Hensel
60017000
€ 56,76*
€ 67,54
Ähnlich
Hensel
60034000
€ 65,01*
€ 77,36
Ähnlich
Hensel
60018000
€ 78,64*
€ 93,58
Ähnlich
Hensel
60019000
€ 87,87*
€ 104,57
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG