|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-0469689 Herst.-Nr.: SHS 15 EAN/GTIN: 4013339837908 |
| |
|
|  |  |
 | Niedax Sammelhalter SHS 15 Für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 15, Werkstoff Stahl, Oberfläche bandverzinkt, Farbe sonstige, Halogenfrei, Sammelhalter zur Verlegung von Kabelbündel an Wand und Decke Weitere Informationen:  |  | Für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5: | 15 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | bandverzinkt | Farbe: | sonstige | Ausführung flammwidrig: | false | Halogenfrei: | true | Geeignet für Funktionserhalt: | false | Mit Dübel: | false |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bullenei, Halterung, Sammelhalterung, Schweineohr |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 50 |  | € 5,90* | € 0,8248* |  |  |  | Lager 527 | |  | | 50 |  | € 5,95* | € 0,8325* |  |  |  |  | | |  | | 100 |  | € 6,90* | € 1,067* |  |  |  | | |  | | 50 |  | € 6,95* | € 1,7073* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,625* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|